Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN 6796 happekindel teras A4
DIN6796 A4 M16 KUMERSEIB C4

Toote nr 04320016

EAN 4052703865383

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

Toote nr 04320016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

39 mm

Kõrgus (h1)

5,25 mm

Paksus (s1)

4 mm

Standardid

DIN 6796

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Screw connections of property class 70 and 80

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave