Pingekaitsekinnas Tööpingele kuni 1000 V/AC
Isoleerivad kindad
ELEKTRIKU KAITSEKINNAS 1000V/AC 11
Toote nr
0899400938
EAN 4065746083379
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Vastupidav happele, õlile, osoonile ja madalatele temperatuuridele
- Kategooria RC
Väga painduv ja hea puutetundlikkus
Katte paksus max 1 + 0,6 mm kooskõlas standardiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldus-, hooldus- ja remonditööd elektripinge all; elektrivarustus- ja paigaldusettevõtted; elektrotehnika töökojad; elektri- ja hübriidsõidukite hooldus ja remont; tuletõrje- ja päästeteenistuse töötajad
Suurus | 11 |
Længde | 410 mm |
Material thickness | 1 mm |
Materiale | Lateks |
Farve | Punane |
Standards | EN 60903 |
Klass | 0 |
Kasutuspinge (AC pinge) | 1000 V/AC |
Kasutuspinge (DC pinge) | 1500 V/DC |
Testimispinge (AC pinge) | 5000 V/AC |
Testimispinge (DC pinge) | 10000 V/DC |