Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pingekaitsekinnas Tööpingele kuni 1000 V/AC

Isoleerivad kindad
ELEKTRIKU KAITSEKINNAS 1000V/AC 10

Toote nr 0899400937
EAN 4065746083386
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pingekaitsekinnas Tööpingele kuni 1000 V/AC

Toote nr 0899400937

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav happele, õlile, osoonile ja madalatele temperatuuridele


  • Kategooria RC


Väga painduv ja hea puutetundlikkus



Katte paksus max 1 + 0,6 mm kooskõlas standardiga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldus-, hooldus- ja remonditööd elektripinge all; elektrivarustus- ja paigaldusettevõtted; elektrotehnika töökojad; elektri- ja hübriidsõidukite hooldus ja remont; tuletõrje- ja päästeteenistuse töötajad

Suurus

10

Pikkus

410 mm

Materjali paksus

1 mm

Materjal

Lateks

Värv

Punane

Standardid

EN 60903

Klass

0

Kasutuspinge (AC pinge)

1000 V/AC

Kasutuspinge (DC pinge)

1500 V/DC

Testimispinge (AC pinge)

5000 V/AC

Testimispinge (DC pinge)

10000 V/DC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave