Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pindpaigaldusega pesa, kahene, kahese USB-pesaga

Pindpaigaldusega pesa, 2 pesaga, 2 USB-ga
ORSYMOB.PINNAP.PISTIKUPESA 2+2USB

Toote nr 096381 997

EAN 4062856489497

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pindpaigaldusega pesa, kahene, kahese USB-pesaga

Toote nr 096381 997

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahe toitepesaga ja ühe kahese USB-pesaga
  • 2 pistikupesa, 12–24 volti

  • Ühe pesa läbimõõt 21 mm

  • 1 kahene USB-pesa, 5 volti (2 x 2,5 A)

  • Ühendage kuni neli tarbijat

  • Nimivool 16 A
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

85 mm

Laius

95 mm

Kõrgus

33 mm

Nominaalpinge

12 V/DC

Siseläbimõõt

21 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

0,130 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave