PinPuller®-i toitekomplekt, täisvarustus
PinPuller Power komplekt, täisvarustus
PINPULLER POWER KOMPLEKT
Toote nr 0691500379
EAN 4047376788664
Sobib universaalseks kasutuseks
Arvukad kasutuskohad: Raske mõlgieemaldusvasar , tõmbelatt ja kinnitus rakisele
Kiire ja lihtne kasutada
Unikaalne elektrood rattakoobaste professionaalseks töötlemiseks.
Optimaalne komplekt
Komplekt sisaldab avariijärgseks remondiks vajalikke tööriistu
Ökonoomne ja tõhus
Trimmer elektroodide kiireks ja täpseks täitmiseks.
Sisu: 16 osa
- 1 elektrood, 2 rida, 15x, sirge
- 1 elektrood, 2 rida, 29x, sirge
- 1 elektrood, 2 rida, 27x, kõver
- 1 tõmbeosa 2-realisele elektroodile
- 1 elektrood, 1 rida, 10x, sirge
- 1 elektrood, 1 rida, 20x, sirge
- 1 tõmbeosa 1-realisele elektroodile
- 1 aasmutter, M14
- 1 vaskelektrood
- 1 lühike kruvikeeraja, 1,2 x 6,5 mm
- 1 trimmer 2 malliga
- 1 nurkkruvikeeraja, suurus 6 mm
- 1 viil, 150 mm
- 1 viili käepide
- 1 märkenõel
- 20 varuelektroodi vedrudega
Andmelehed(X)
Mõlkide eemaldamiseks terasplekist kerelt sirgetel pindadel ja eriti rattakoobastelt
Toote kaal (ühiku kohta) | 6780,000 g |
PULLELTRD-PINPULLER-POWER-10FOLD
PULLELTRD-PINPULLER-POWER-20FOLD
WELDELTRD-PINPULLER-SPG
CUELTRD-PINPULLER
PULLCRS-PINPULLER-POWER-140MM
PULRG-F.PINPULLER-POWER
PULLCRSPCE-F.PINPULLER-POWER-2ROWS
PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-15FOLD
PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-29FOLD
PULLELTRD-BT-(F.PINPULLER-POWER)-27FOLD
TRMDEV-PINPULLER
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-6X96