Pikkade varrukatega töösärk Heavy
Pikkade varrukatega töösärk PRINTER HEAVY
TÖÖSÄRK PIKK VAR. PRINTER HEAVY MUST L
Toote nr 5359400230
EAN 4065746726276
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Moodne puuvillane särk tundub seljas meeldiv
- Tugevdatud õlaõmblused
- Topeltõmblus kaelaosas
- Kahekordne kaeluseriba hoiab hästi vormi
- Oeko-tex-sertifikaadiga
- Unisex-mudel
- Suurusevahemik XS-5XL
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | L |
Materjal | 100% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 180 g |
Pestav | 60 °C |