Pikk lüli Zn
DIN 763 terasest kett tsingitud pikk lüli
DIN763 KETT 6MM 25M PIKK LÜLI
Toote nr 0862229116
EAN 4053479956428
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
DIN 763 Zn
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Paksus (d1) | 6 mm |
Väline laius (b1) | 54 mm |
Lingi pikkus (sisemine) (t1) | 42 mm |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
DIN | 763 |
Lubatud koormus | 2 kN |
Pikkus | 25 mm |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |