Pikk lüli Zn
DIN 763 terasest kett tsingitud pikk lüli
DIN763 KETT 5MM 30M PIKK LÜLI
Toote nr 0862229115
EAN 4053479956411
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
DIN 763 Zn
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Paksus (d1) | 5 mm |
Väline laius (b1) | 45 mm |
Lingi pikkus (sisemine) (t1) | 35 mm |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
DIN | 763 |
Lubatud koormus | 1,6 kN |
Pikkus | 30 m |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |