Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikk lüli Zn

DIN 763 terasest kett tsingitud pikk lüli
DIN763 KETT 4MM 30M PIKK LÜLI

Toote nr 0862229114

EAN 4053479956404

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pikk lüli Zn

Toote nr 0862229114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 763 Zn
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Paksus (d1)

4 mm

Väline laius (b1)

40 mm

Lingi pikkus (sisemine) (t1)

32 mm

Materjal

ST

Pind

ZN

DIN

763

Lubatud koormus

1 kN

Pikkus

30 m

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave