Pikendusjuhe siseruumides kasutamiseks
Kandesangaga pikendusjuhe
PIKENDUSJUHE 15M IP20
Toote nr 0774101
EAN 4050641272515
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
Vastupidav korpus, mis hoiab kaabli puhta ja korrastatuna. Sirget pistikut on lihtne kasutada ja kabli sissekerimise hõlbustamiseks on eraldi nupp.
MärkusAinult sisetöödeks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kaabli tüüp | H05VV-F3G1.5 mm² |
Kaabli pikkus | 15 m |
Kinnitus | 4 maanduskontaktiga pistikupesad |
Nominaalvool | 16 A |
Nominaalpinge | 240 V/AC |
IP kaitseklass | IP 20 |
Pikkus x laius x kõrgus | 230 x 80 x 280 mm |
Ülekuumenemise kaitse | Termiline vooluahela katkestaja |