Pikendusjuhe
Pikendusjuhe kuue pesaga ja kaitsekaantega 250 V
PIKENDUSJUHE 2.8M 6P H07RN-F
Toote nr 0774991162
EAN 4046777885828
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
250 volti
- 6x maandusega pesa 250 V, tüüp F, kattega
- Sisse-välja lüliti, pritsmekindlad katted ja ülekoormuskaitsega
- U. 1,4 m ühenduskaabel H07RN-F 3G 1,5 mm²
- Pistiku tüüp E+F
- Kaitseklass IP44
- Heakskiidetud pidevaks kasutamiseks välitingimustes
- Korpuse suurus (L x K x S): 420 × 40 × 60 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pistikupesade arv | 6 tükki |
Pesa tüüp | Kuus löögikindlat pesa 16 A, 250 V |
Pistik | 1 turvapistik, 16 A |
Kaabli pikkus | 1,4 m |
Kaabli tüüp | H07RN-F3G1.5 mm² |
Võimsus max | 3500 W |
Max vool | 16 A |
Nominaalpinge | 250 V/AC |
Pikkus | 420 mm |
Laius | 40 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 950,000 g |
Värv | Must |