Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikendusjuhe 16 A

Pikendusjuhe ühe pesaga H07RN-F3G1.5 ja rikkevoolukaitsega
PIKENDUSJUHE 1.5M H07RN-F3G1.5 30MA

Toote nr 9501000025

EAN 4056807748108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pikendusjuhe 16 A

Toote nr 9501000025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rikkevoolukaitse, 16 A/30 mA
  • Tugevdatud pistik ja liitmik

  • Isesulguv kaas

  • Heaks kiidetud välitingimustes kasutamiseks

  • Rikkevoolukaitset ei mõjuta temperatuurtõus

  • Pistikul on rikkevoolu indikaatortuli
Märkus

Heaks kiidetud välitingimustes kasutamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kaabli tüüp

H07RN-F3G1.5 mm²

Kaabli pikkus

1,5 m

Nominaalvool

16 A

Nominaalpinge

230 V/AC

IP kaitseklass

IP 44

Kaabelühendus

Ohutuskork 16 A, 250 V

Kaabli väljaviik

Haagisepistik kaitsekattega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave