Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikendus Keermetappide ja hõõritsate jaoks

Pikendus keermetappidele ja hõõritsatele
PIKENDUS DIN 377 9.0MM

Toote nr 06589
EAN 4011231543897
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pikendus Keermetappide ja hõõritsate jaoks

Toote nr 06589

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • DIN 377

  • Nelikant vastavalt standardile DIN 10

  • Nelikant siseselt ja väliselt, karastatud

  • Pikendusel on nii siseselt kui ka väliselt sama nelikant suurus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv

Keermetapp M14 - M16, nelikant 9 mm

Pikkus

135 mm

DIN

377

Materjal

ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave