Pikendus Keermetappide ja hõõritsate jaoks
Pikendus keermetappidele ja hõõritsatele
PIKENDUS DIN 377 5.5MM
Toote nr
065855
EAN 4011231543866
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- DIN 377
- Nelikant vastavalt standardile DIN 10
- Nelikant siseselt ja väliselt, karastatud
- Pikendusel on nii siseselt kui ka väliselt sama nelikant suurus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv | Keermetapp M9 - M10, nelikant 5,5 mm |
Pikkus | 115 mm |
DIN | 377 |
Materjal | ST |