Pikendus Keermetappide ja hõõritsate jaoks
Pikendus keermetappidele ja hõõritsatele
PIKENDUS DIN 377 3.4MM
Toote nr
065834
EAN 4011231543828
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- DIN 377
- Nelikant vastavalt standardile DIN 10
- Nelikant siseselt ja väliselt, karastatud
- Pikendusel on nii siseselt kui ka väliselt sama nelikant suurus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv | Keermetapp M4, nelikant 3,4 mm |
Pikkus | 95 mm |
DIN | 377 |
Materjal | ST |