Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745

Pika terava otsaga näpitsad ZEBRA DIN ISO 5745
NÄPITSAD TERAVA OTSAGA 160MM

Toote nr 071401 559

EAN 4050642466548

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745

Toote nr 071401 559

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
  • Kvaliteetne tööriistateras tagab pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad

  • Elastsed otsad suure pinge talumiseks, eriti paindejõu all

  • Ergonoomiline ja mittelibisev 2-komponentne mugav käepide koos kitsa äärikuprofiiliga tagab mugava töö ning optimaalse jõuülekande

  • Terad: täiendav induktsioonkarastus

  • Pind: täielikult lihvitud ja kroomitud

  • Haardepinnad: hammastatud

  • Liigend: ülekatteliigend
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

160 mm

Pikkus tollides (L)

6-1/2 in

Haaratsite pikkus (L3)

50 mm

Lõugade paksus (T1)

9 mm

Haaratsite otsa laius (W4)

3 mm

Lõugade laius (W3)

16,5 mm

Lõuaotste paksus (T2)

2,5 mm

Pind

VCR

Materjal

Teras

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Lõua konstruktsioon

Sirge kuju

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave