Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745

Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745
NÄPITSAD TERAV OTS

Toote nr 071501 568
EAN 4050382275158

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745

Toote nr 071501 568

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kvaliteetne tööriistateras tagab pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad

  • Eriti pikk tera sobib ka jämedamate kaablite jaoks

  • Terad: täiendav induktsioonkarastus

  • Pind: täielikult poleeritud ja kaetud läbipaistva lakiga

  • Käepideme kate: topelt PVC-kattega

  • Liigend: ülekatteliigend
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks

Pikkus (L)

200 mm

Pikkus tollides (L)

8 in

Haaratsite pikkus (L3)

77 mm

Lõugade paksus (T1)

11 mm

Haaratsite otsa laius (W4)

4 mm

Lõugade laius (W3)

20 mm

Lõuaotste paksus (T2)

3 mm

Pind

LAC

Materjal

ST

Käepideme materjal

PVC

Kuju

Topeltuputatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave