Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745
Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745
NÄPITSAD PAINUTATUD 200MM
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
- Kvaliteetne tööriistateras tagab pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad
- Eriti pikk tera sobib ka jämedamate kaablite jaoks
- Terad: täiendav induktsioonkarastus
- Pind: täielikult poleeritud ja kaetud läbipaistva lakiga
- Käepideme kate: topelt PVC-kattega
- Liigend: ülekatteliigend
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
![]() | |
Pikkus (L) | 200 mm |
Pikkus tollides (L) | 8 in |
Haaratsite pikkus (L3) | 72 mm |
Lõugade paksus (T1) | 11 mm |
Haaratsite otsa laius (W4) | 4 mm |
Lõugade laius (W3) | 20 mm |
Lõuaotste paksus (T2) | 3 mm |
Pind | LAC |
Materjal | Teras |
Käepideme materjal | PVC |
Kinnitus | Topeltuputatud |
Lõugade nurk | 40 Degree |