Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745
Pika terava otsaga näpitsad ZEBRA DIN ISO 5745
NÄPITSAD PAINUT. OTSAGA 210MM
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
Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
- Kvaliteetne tööriistateras tagab pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad
- Elastsed otsad suure pinge talumiseks, eriti paindejõu all
- Ergonoomiline ja mittelibisev 2-komponentne mugav käepide koos kitsa äärikuprofiiliga tagab mugava töö ning optimaalse jõuülekande
- Terad: täiendav induktsioonkarastus
- Pind: täielikult lihvitud ja kroomitud
- Haardepinnad: hammastatud
- Liigend: ülekatteliigend
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (L) | 200 mm |
Pikkus tollides (L) | 8-1/4 in |
Haaratsite pikkus (L3) | 72 mm |
Lõugade paksus (T1) | 9,5 mm |
Haaratsite otsa laius (W4) | 4 mm |
Lõugade laius (W3) | 17,5 mm |
Lõuaotste paksus (T2) | 3 mm |
Pind | VCR |
Materjal | Teras |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Lõugade nurk | 40 Degree |
Lõua konstruktsioon | Nurk 40° |