Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pika keermestatud tihvtiga kuuskantkruvi DIN 609, teras 8.8, pinnakatteta

DIN 609 pinnakatteta teras 8.8
DIN609 TIHVT POLT M8X30 8.8

Toote nr 0050008030

EAN 4052703178537

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pika keermestatud tihvtiga kuuskantkruvi DIN 609, teras 8.8, pinnakatteta

Toote nr 0050008030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Külgmiste jõudude summutamiseks


kruviühenduse kaudu või töödeldavate detailide kihtide kinnitamiseks üksteise külge.



Lihvitud õlg masinapadrun koos tolerantsalaga k6


Tolerantsiväljaga k6 varustatud õlg masinapadruniga kombineeritakse tavaliselt ava tolerantsiga H7.



Paigalduse jõudluse tõus


kuna tavaliste kruvide puhul ei ole vaja kasutada pingutustihvte.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

30 mm

Pea kõrgus (k1)

5,3 mm

Standardid

DIN 609

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS13

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Võlli läbimõõt (d2)

9 mm

Tolerantsuse klass

k6

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

14,5 mm

Kuju

Sobiva varrega

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spiraalpuur HSCo DIN 338 tüüp RN OX

DIN338 HSCO OX 8.0MM PUUR

Täpne, suure jõudlusega puuritera roostevaba terase (nt V2A, V4A), kuumakindla terase ja titaani puurimiseks. Samuti üldiseks kasutamiseks kuni 1 200 N/mm² tugevusega terase ja malmi puhul.
x 5 tk