Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pika keermestatud tihvtiga kuuskantkruvi DIN 609, teras 8.8, pinnakatteta

DIN 609 pinnakatteta teras 8.8
DIN609 TIHVT POLT M24-K6X90 8.8 AV36

Toote nr 0050024090

EAN 4047376497542

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pika keermestatud tihvtiga kuuskantkruvi DIN 609, teras 8.8, pinnakatteta

Toote nr 0050024090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Külgmiste jõudude summutamiseks


kruviühenduse kaudu või töödeldavate detailide kihtide kinnitamiseks üksteise külge.



Lihvitud õlg masinapadrun koos tolerantsalaga k6


Tolerantsiväljaga k6 varustatud õlg masinapadruniga kombineeritakse tavaliselt ava tolerantsiga H7.



Paigalduse jõudluse tõus


kuna tavaliste kruvide puhul ei ole vaja kasutada pingutustihvte.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Pikkus (l1)

90 mm

Pea kõrgus (k1)

15 mm

Standardid

DIN 609

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS36

Keerme tüüp

M

Samm

3 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt (d2)

25 mm

Tolerantsuse klass

k6

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

36,5 mm

Kinnitus

Sobiva sabaga

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave