Pika kasutuseaga nailon lihvketas
Nailon lihvketas keraamilise lihvainega
NAILON-LIHVKETAS Ø115MM PUNANE
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
Väga kiire puhastamine ja maksimaalne kasutusiga keeviste, korrosiooni ja värvi eemaldamisel.
Väga hea materjali eemaldusvõime, pikk kasutusiga
Keraamiline lihvaine annab selle puhastuskettale väga head materjali eemaldamise omadused.
Puhastuskettad ei määri ega ummistu
Avatud struktuur takistab kettal pinda määrimast. See tähendab, et ketas ei ummistu pinnakatete, liimainete või pehmete metallide lihvimisel.
Märkus
Järgige maksimaalset lubatud pöörlemiskiirust
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Keeviste, metallpindade ja plasti puhastamine ja viimistlemine.
- Sõiduki kerealuste puhastamine ja muud keretööd, kivi/graniidi puhastamine. Sobib ka kraatide eemaldamiseks.
- Temperatuurimuutusest tekkinud värvimuutuste, katlakivi, rooste, korrosiooni, mustuse- ja oksiidikihtide, pinnakatete, värvide ja pigmentide, vanade pintsliga peale kantud pinnakatete, sünteetiliste vaikude, liimainete, tihendijääkide, tsemendi- ning betoonijääkide eemaldamine.
- Töödeldavad materjalid: teras, roostevaba teras, alumiinium, malm, klaaskiud ja komposiitmaterjalid
Läbimõõt (Ø) | 115 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Värv | Punane, Tumepunane |
Võre suurus | Väga jäme |
Max pöörlemiskiirus | 12000 U/min(rpm) |