Pika kasutuseaga lamellkettad roostevabale terasele
Keraamiline lamellketas Longlife roostevabale terasele
KERAAMILINE LAMELLKETAS K.80
Käsitsi lihvimiseks elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega.
Suurim lubatud joonkiirus on 80 m/s
Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Suure jõudlusega tekstiil (vastupidav polüesterkangas) täiendava aktiivse lihvimiskihiga (Top Size kate)
Kaetud spetsiaalse keraamilise lihvainega
Vastupidav klaaskiust valmistatud tugiketas
Võrreldes tavapäraste lamellketastega:
- Kuni neli korda pikem kasutusiga
- Ülimalt hea materjali eemaldamisvõime
- Peenem ja ühtlasem pinnakvaliteet
Suure jõudlusega kangast lihvpaber (keraamiline lihvaine koos lihvimisaktiivse pinnakattega)
- Ülimalt pikk kasutusiga
- Ülimalt hea materjali eemaldamisvõime
- Jahe lihvimine
- Ei muuda materjali värvi
- Iseterituv
Kasutage töötades nõuetekohast kaitseriietust, näiteks kaitseprille, -kindaid, tööjalatseid ja tolmumaski. Kasutage lihvimistööde tegemisel alati asjakohast kaitsekatet. Kahjustatud ketaste kasutamine suurendab õnnetusohtu. Töötage ainult kahjustusteta ketastega. Lubatud ringsuunalist kiirust ei tohi ületada.
Käsitsi lihvimiseks elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega.
Korrektne ketaste säilitamine
Kuivas ja +20°C temperatuuril.
Vastab Euroopa standardi 13743 ja OSA (lihvimistööriistade ohutuse organisatsiooni) kõige rangematele ohutusnõuetele.
Andmelehed(X)
Ideaalne roostevaba terase, kõrglegeeritud terase, niklipõhiste sulamite ja titaansulamite töötlemiseks
Roostevabast terasest plekk, mitte-legeeritud roostevaba teras, legeeritud ja kõrglegeeritud teras, rooste- ja happekindlad terased, kroomnikkelterased
Kasutatakse servade ja pindade lihvimiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks ja keevise töötlemiseks.
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Võre suurus | 80 |
Kinnitus | Kuplikujuline |
Tugiketta materjal | Klaaskangas |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Keraamiline tera |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!