Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pika kasutuseaga lamellkettad roostevabale terasele

Keraamiline lamellketas Longlife roostevabale terasele
KERAAMILINE LAMELLKETAS K.60

Toote nr 0578430326

EAN 4047376131811

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pika kasutuseaga lamellkettad roostevabale terasele

Toote nr 0578430326

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keraamiline lihvaine on mõeldud spetsiaalselt roostevabale terasele ja kõrglegeeritud terasele

Käsitsi lihvimiseks elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega.



Suurim lubatud joonkiirus on 80 m/s



Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)



Suure jõudlusega tekstiil (vastupidav polüesterkangas) täiendava aktiivse lihvimiskihiga (Top Size kate)



Kaetud spetsiaalse keraamilise lihvainega



Vastupidav klaaskiust valmistatud tugiketas



Võrreldes tavapäraste lamellketastega:


  • Kuni neli korda pikem kasutusiga

  • Ülimalt hea materjali eemaldamisvõime

  • Peenem ja ühtlasem pinnakvaliteet


Suure jõudlusega kangast lihvpaber (keraamiline lihvaine koos lihvimisaktiivse pinnakattega)


  • Ülimalt pikk kasutusiga

  • Ülimalt hea materjali eemaldamisvõime

  • Jahe lihvimine

  • Ei muuda materjali värvi

  • Iseterituv
Märkus

Kasutage töötades nõuetekohast kaitseriietust, näiteks kaitseprille, -kindaid, tööjalatseid ja tolmumaski. Kasutage lihvimistööde tegemisel alati asjakohast kaitsekatet. Kahjustatud ketaste kasutamine suurendab õnnetusohtu. Töötage ainult kahjustusteta ketastega. Lubatud ringsuunalist kiirust ei tohi ületada.



Käsitsi lihvimiseks elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega.



Korrektne ketaste säilitamine


Kuivas ja +20°C temperatuuril.

Vastab Euroopa standardi 13743 ja OSA (lihvimistööriistade ohutuse organisatsiooni) kõige rangematele ohutusnõuetele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ideaalne roostevaba terase, kõrglegeeritud terase, niklipõhiste sulamite ja titaansulamite töötlemiseks


Roostevabast terasest plekk, mitte-legeeritud roostevaba teras, legeeritud ja kõrglegeeritud teras, rooste- ja happekindlad terased, kroomnikkelterased



Kasutatakse servade ja pindade lihvimiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks ja keevise töötlemiseks.

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Võre suurus

60

Kuju

Kuplikujuline

Tugiketta materjal

Klaaskangas

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Keraamiline tera

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Nurklihvija EWS 14-125 Q INOX

NURKLIHVIJA EWS 14-125 INOX

1400-vatine, käepärane nurklihvija roostevaba terase lihvimiseks ja töötlemiseks