Pika hoovaga koormavöö
Koormavöö
KOORMAVÖÖ 50MMX10M 5000KG
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
GS-i heakskiidetud turvalisus, topeltkonks
- Pingutusnarre
- Siseküljel olev infosilt ei rikne enneaegselt e. pikeneb rihma kasutusaeg
EN 12195-2 järgi
GS heakskiiduga
Märkus
Värvilise rihmaga koormavööd ei ole 100% värvikindlad. Pidevas vihmas kasutamine võib põhjustada kergeid plekke.
Kasutusala
EN 12195-2 järgi
GS heakskiiduga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Tagasipööratud rihma osa siseküljel
- Lukustatav narre
![]() | |
Kinnitus | Kaheosaline |
Laius | 50 mm |
Pikkus | 10 m |
Hoova pikkus (L) | 351 mm |
Max kinnitusrihma pikenemine | 5 % |
Fikseeritud lõpupikkus | 0,5 m |
Lahtise otsa pikkus | 9,5 m |
Lubatud tõmbejõud LC rihmade juures | 5000 daN |
Otse tõmbamisel lubatud tõmbejõud LC | 2500 daN |
Eelkoormus | 500 daN |
Käe jõud narremehhanismiga | 50 daN |
Tootesertifikaat | GS sertifitseeritud ohutus |
Materjal | Polüester |
Konksu kuju | Kahe otsaga konks |
Etikett sees | Jah |
Värv | Punane |
Standardid | EN 12195 - 2 |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 100 °C |