Pihustilahusti Injector-Ex
Pihustite eemaldusspray Injektor-EX (3009010923)#
PIHUSTITE EEMALDUSSPRAY 250ML
Spetsiaalne toode sõlmede ning mootorite pihustite ja süüteküünalde vabastamiseks
- Toimib õrnalt, sest kinnijäänud ühendused vabastatakse ilma märkimisväärse jõu ja tööriistadeta
- Toode võib püsida tõhus pikemat aega, tungida sügavale ja tagada seeläbi optimaalsed töötulemused
KENA® mikrovedelikutehnoloogia
- Väga head valgumisomadused võimaldavad tootel sügavale tungida
- Isegi märkimisväärse süsinikusisaldusega pihustid ja süüteküünlad vabastatakse tõhusalt
- Aeglane tahenemine suurendab efekti, rooste muundub ja süsinikuladestused lahustuvad
- Väga ökonoomne kasutada
Eemaldage üleliigne materjal või pritsmed kohe tundlikelt ja värvitud pindadelt niiske lapiga. Veega lahjendamisel kaotab toode oma intensiivse puhastava toime.
Kasutusjuhised on soovituslikud ja põhinevad meie korraldatud katsetel ja kogemustel; korraldage enne iga kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Spetsiaalne toode mootorite ja sõlmede roostetanud ja oksüdeerunud sissepritsedüüside, pihustite ja süüteküünalde vabastamiseks.
Sisukord | 250 ml |
Värv | Värvitu |
Lõhn | Puuviljane |
Keemiline alus | Pindaktiivsed ained, ester |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Tihedus | 0,843 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!