Pigieemaldaja
Pigieemaldaja
PIGIEEMALDAJA 5L
Toote nr 089026 005
EAN 4050641845917
- Tugev lahusti tõrksa mustuse eemaldamiseks
- Lihtne loputada tänu emulgeerivale toimele
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ning edasiarendusi.
Pigieemaldajal on head puhastusomadused tänu selle optimeeritud lahusteid sisaldavale koostisele ning seda kasutatakse eespool mainitud ainete ja muude lisandite eemaldamiseks igat tüüpi sõidukitest ja masinatest.
Pihustage otse või kandke töödeldavale pinnale tootega immutatud lapiga, laske hetkeks mõjuda ja eemaldage jäägid lapi või pehme käsnaga.
Sisukord | 5000 ml |
Toote kaal (ühiku kohta) | 4395,000 g |
Konteiner | Kanister |
Keemiline alus | Mineraalõli |
Lõhn | Näitaja |
Värv | Värvitu |
Min leekpunkt | 30 °C |
Tihedus/tingimused | 0,8 g/cm³ / temperatuuril 20 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / temperatuuril 20 °C |
AOX-vaba | Jah |
Biolagundatav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!