Pidurivaseliin
Pidurivaseliin
PIDURIVASELIIN 180G
- Hoiab muhvid elastsena
- Sobib DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 pidurivedelikuga
- Kaitseb korrosiooni vastu
- Pikendab pidurisilindri kasutusiga
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Silindriavade ja kolvide määrimiseks
- Kandke õhuke ja ühtlane kiht pidurisilindri pastat peale
- Ärge kasutage mineraalmäärdeid
Sisu kaal | 180 g |
Värv | Kollane |
Lõhn | Näitaja |
Keemiline alus | Sünteetiline õli multifunktsionaalse lisandi kombinatsiooniga |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Tihedus | 1 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Min leekpunkt | 240 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!