Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piduritoru nippel, tüüp S

Piduritoru nippel, tüüp S
PIDURITORU OTSIK UNF 3/8

Toote nr 0889504
EAN 4053479587837

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Piduritoru nippel, tüüp S

Toote nr 0889504

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv toru välisläbimõõdule

4.75 mm

Keerme tüüp

UNF

Nominaalne läbimõõt (d1)

3/8 in

Siseläbimõõt (d2)

5.00 mm

Võtme mõõt (s)

10 mm

Pikkus (L)

18 mm

DIN äärik

E

Materjal

ST

Pind

A2K

Materjali tähistus

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Sobib sõidukitootjale

Peugeot, Talbot, Volvo

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave