Piduritoru nippel, tüüp L
Piduritoru nippel, tüüp L
PIDURITORU OTSIK M10X1.25
Toote nr 0889506
EAN 4011231818339
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
Sobiv toru välisläbimõõdule | 4,75 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm | M10 x 1,25 |
Keerme tüüp | M |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Samm | 1,25 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 5,00 mm |
Võtme mõõt (s) | 10 mm |
Pikkus (L) | 19,5 mm |
DIN äärik | F |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Materjali tähistus | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Sobib sõidukitootjale | Autobianci, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava |