Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piduritoru nippel, tüüp H

Piduritoru nippel, tüüp H
PIDURITORU OTSIK UNF 3/8

Toote nr 0889507
EAN 4053479646800

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Piduritoru nippel, tüüp H

Toote nr 0889507

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv toru välisläbimõõdule

4.75 mm

Keerme tüüp

UNF

Nominaalne läbimõõt (d1)

3/8 in

Siseläbimõõt (d2)

5.00 mm

Võtme mõõt (s)

14 mm

Pikkus (L)

17.5 mm

DIN äärik

E

Materjal

ST

Pind

A2K

Materjali tähistus

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Sobib sõidukitootjale

Austin, Citroen, Fiat, Morri, Peugeot, Saab, Vauxhall, Volvo

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave