Piduritoru nippel, tüüp F
Piduritoru nippel, tüüp F
PIDURITORU OTSIK UNF 3/8
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv toru välisläbimõõdule | 4.75 mm |
Keerme tüüp | UNF |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3/8 in |
Siseläbimõõt (d2) | 5.00 mm |
Võtme mõõt (s) | 11 mm |
Pikkus (L) | 21 mm |
DIN äärik | F |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Materjali tähistus | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Sobib sõidukitootjale | Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo |