Piduritoru nippel, tüüp E
Piduritoru nippel, tüüp E
PIDURITORU OTSIK M10X1
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv toru välisläbimõõdule | 4.75 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm | M10 x 1 |
Keerme tüüp | M |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Samm | 1 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 5.00 mm |
Võtme mõõt (s) | 14 mm |
Pikkus (L) | 13 mm |
DIN äärik | E |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Materjali tähistus | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Sobib sõidukitootjale | Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroen, Fiat, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Iste, Volvo, Volkswagen |