Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piduritoru nippel, tüüp D

Piduritoru nippel, tüüp D
PIDURITORU OTSIK M10X1

Toote nr 0889501
EAN 4053479587882

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Piduritoru nippel, tüüp D

Toote nr 0889501

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv toru välisläbimõõdule

4.75 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm

M10 x 1

Keerme tüüp

M

Nominaalne läbimõõt (d1)

10 mm

Samm

1 mm

Siseläbimõõt (d2)

5.00 mm

Võtme mõõt (s)

10 mm

Pikkus (L)

16.7 mm

DIN äärik

E

Materjal

ST

Pind

A2K

Materjali tähistus

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Sobib sõidukitootjale

Alfa Romeo, Audi, Daewoo, Daihatsu, Hyundai, Kia, Nissan, Opel/Vauxhall, Skoda, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Wartburg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave