Piduritoru nippel, tüüp C
Piduritoru nippel, tüüp C
PIDURITORU OTSIK M10X1
Toote nr
0889510
EAN 4011231818414
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv toru välisläbimõõdule | 4.75 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm | M10 x 1 |
Keerme tüüp | M |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Samm | 1 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 5.00 mm |
Võtme mõõt (s) | 11 mm |
Pikkus (L) | 24.8 mm |
DIN äärik | F |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Materjali tähistus | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Sobib sõidukitootjale | Fiat, Hyundai |