Piduritoru nippel, tüüp B 5.0
Piduritoru nippel, tüüp B 5.0
PIDURITORU OTSIK M12X1
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
Sobiv toru välisläbimõõdule | 4,75 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm | M12 x 1 |
Keerme tüüp | M |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 12 mm |
Samm | 1 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 5,00 mm |
Võtme mõõt (s) | 12 mm |
Pikkus (L) | 20 mm |
DIN äärik | F |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Materjali tähistus | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Sobib sõidukitootjale | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Iste, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen |