Piduritoru jätk, tüüp OAA
Piduritoru jätk, tüüp OAA
PIDURITORU JÄTK TÜÜP OAA M10X1MM
Toote nr 0889523
EAN 4011231818513
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm | M10 x 1 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 3,50 mm |
Võtme mõõt (s) | 14 mm |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (L) | 24 mm |
DIN äärik | F |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Materjali tähistus | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |