Piasta tiibtüüpi puurotsaga kruvi, freesitud peitpea AW-kinnitusega
Flügel kruvi, tsink-flake, hõbedane peitpea AW
FLÜGEL KRUVI 5.5X55 A2+RUSPERT C3
Toote nr 0215885555
EAN 4047376278998
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
DIBt riikliku tehnilise heakskiiduga läbimõõtudele 3,9 mm, 4,2 mm ja 4,8 mm
- Kahest metallist (A2 roostevaba teras / puuriots on valmistatud karastatud terasest)
- T®Tsink flake-kattega (hõbedane)
- Isekeermestava keermega
- Freesiga peitpea puitmaterjali kinnitamiseks.
AW-otsikuga:
- Täiustatud kinnikeeramismoment.
- Pikem tööiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem.
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
- Tiibtüüpi piasta kruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamiseks ainult sügavuspiirajat ja ja AW otsikut
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.
∅Läbimõõdud 3,9/4,2/4,8 smm)
Pleki ja puitmaterjalide kinnitamiseks teraskonstruktsioonide külge.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Tööpõhimõte
- Kruvi sundetteannet takistavad puitu väljapuurivad tiivad.
- Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga.
- Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5,5 mm |
Pikkus (l) | 55 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,4 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 11 mm |
Muu standard | CS |
Materjal | BIMET/A2 |
Pind | RSI |
Pea tüüp | Freesitud peitpea |
Sisemine ketas | AW25 |
Keerme tüüp | ST |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 2,0 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) (lU) | 5 mm |
Max külgeühendatava detaili paksus (lB) | 35 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1200-1800 U/min(rpm) |
Heakskiit | Ei |
RoHS nõuetele vastav | Jah |