Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piasta tiibtüüpi puurotsaga kruvi, freesitud peitpea AW-kinnitusega

Flügel kruvi, tsink-flake, hõbedane peitpea AW
FLÜGEL KRUVI 4.8X44 A2+RUSPERT C3

Toote nr 0215884844

EAN 4047376278974

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Piasta tiibtüüpi puurotsaga kruvi, freesitud peitpea AW-kinnitusega

Toote nr 0215884844

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIBt riikliku tehnilise heakskiiduga läbimõõtudele 3,9 mm, 4,2 mm ja 4,8 mm
  • Kahest metallist (A2 roostevaba teras / puuriots on valmistatud karastatud terasest)

  • T®Tsink flake-kattega (hõbedane)

  • Isekeermestava keermega

  • Freesiga peitpea puitmaterjali kinnitamiseks.


AW-otsikuga:


  • Täiustatud kinnikeeramismoment.

  • Pikem tööiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem.

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
  • Tiibtüüpi piasta kruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamiseks ainult sügavuspiirajat ja ja AW otsikut

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.


∅Läbimõõdud 3,9/4,2/4,8 smm)


Pleki ja puitmaterjalide kinnitamiseks teraskonstruktsioonide külge.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Tööpõhimõte


  • Kruvi sundetteannet takistavad puitu väljapuurivad tiivad.

  • Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga.

  • Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse.

Nominaalne läbimõõt (d)

4,8 mm

Pikkus (l)

44 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

4,0 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

10 mm

Muu standard

CS

Materjal

BIMET/A2

Pind

RSI

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Otsik

AW25

Keerme tüüp

ST

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

2,0 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) (lU)

4 mm

Max külgeühendatava detaili paksus (lB)

27 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Heakskiit

DIBt Z-14.4-634

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave