Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piasta® puurotsaga kruvi, kuuskantpea A2 roostevaba teras, puur valmistatud karastatud terasest

Piasta W-214 puurotsaga kruvi
DIN7504K 6.3X70 P.OTS KR.A2+RUSP C3

Toote nr 0214816370

EAN 4011231275682

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Piasta® puurotsaga kruvi, kuuskantpea A2 roostevaba teras, puur valmistatud karastatud terasest

Toote nr 0214816370

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallprofiilide kinnitamiseks metallist (teras või alumiinium) alamstruktuuridele.

Montaažiaja lühenemine 50% võrra


  • Puurimine juhtavata.

  • Keermestamine

  • Kinnitamine.

Kõik-ühes-toiming.



Sobib komponendikombinatsioonidele t I / t II vastavalt heakskiidule ETA-10/0184


  • Teras/teras: ∅ 4,2 mm – 6,3 mm

  • Alumiinium/teras: ∅ 4,8 mm

  • Alumiinium/ alumiinium: ∅ 4,8 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

BIMET/A2

Pind

RUS

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kraega kuusnurkots

Ajami tüüp

Hexagon

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puuritera

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,3 mm

Pikkus (l1)

70 mm

Pea läbimõõt (dk)

13,2 mm

Pea kõrgus (k1)

6,8 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

9 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

35 mm

Väline kinnitus (s1)

WS3/8

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

6,0 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

5,0 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

34,0-45,5 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave