Piasta® puurotsaga kruvi, kuuskantpea A2 roostevaba teras, puur valmistatud karastatud terasest
Piasta W-214 puurotsaga kruvi
DIN7504K 6.3X50 P.OTS KR.A2+RUSP C3
Toote nr 0214816350
EAN 4053479882741
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
Metallprofiilide kinnitamiseks metallist (teras või alumiinium) alamstruktuuridele.
Montaažiaja lühenemine 50% võrra
- Puurimine juhtavata.
- Keermestamine
- Kinnitamine.
Kõik-ühes-toiming.
Sobib komponendikombinatsioonidele t I / t II vastavalt heakskiidule ETA-10/0184
- Teras/teras: ∅ 4,2 mm – 6,3 mm
- Alumiinium/teras: ∅ 4,8 mm
- Alumiinium/ alumiinium: ∅ 4,8 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | BIMET/A2 |
Pind | RUS |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kraega kuusnurkots |
Ajami tüüp | Hexagon |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puuritera |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 13,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,8 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 9 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 35 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS3/8 |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 6,0 mm |
Aluskonstruktsiooni max paksusele | 5,0 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 14,0-25,5 mm |
Heakskiit | ETA-10/0184 |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1200-1800 U/min(rpm) |