Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piasta® puurotsaga kruvi, kuuskantpea A2 roostevaba teras, puur valmistatud karastatud terasest

Piasta W-214 puurotsaga kruvi
DIN7504K 4.2X38 P.OTS KR.A2+RUSP C3

Toote nr 0214814238

EAN 4053479882871

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Piasta® puurotsaga kruvi, kuuskantpea A2 roostevaba teras, puur valmistatud karastatud terasest

Toote nr 0214814238

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallprofiilide kinnitamiseks metallist (teras või alumiinium) alamstruktuuridele.

Montaažiaja lühenemine 50% võrra


  • Puurimine juhtavata.

  • Keermestamine

  • Kinnitamine.

Kõik-ühes-toiming.



Sobib komponendikombinatsioonidele t I / t II vastavalt heakskiidule ETA-10/0184


  • Teras/teras: ∅ 4,2 mm – 6,3 mm

  • Alumiinium/teras: ∅ 4,8 mm

  • Alumiinium/ alumiinium: ∅ 4,8 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

BIMET/A2

Pind

RUS

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kraega kuusnurkots

Ajami tüüp

Hexagon

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puuritera

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,8 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

5,0 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

35 mm

Väline kinnitus (s1)

WS7

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

3,0 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

2,0 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

1,5-23,0 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave