Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea koos H otsik
Pias teras tsingitud ümarpea H
DIN7504N 4.8X32 PUUROTS.KR.ÜP
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
Tehasestandard, tsingitud teras, (A3K), H otsik
Märkus
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Lamepea |
Ajami tüüp | H |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puuritera |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,55 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 4,5 mm |
Otsik | H2 |