Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea

Piasta happekindel teras A2 tsinkhelvestega H
PIASTA P. KRUVI ÜP 4.8X38 A2 C3

Toote nr 021184838

EAN 4011231269193

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea

Toote nr 021184838

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 happekindel teras karastatud terasest puurots, H süvendiga. Alumiiniumist ja terasest aluskonstruktsioonide kinnitamiseks heakskiitmata piirkonnas

Esteetilistele liitmikele nähtavates kohtades ilma täiendava tihendusseibita



Puurots lühendab monteerimisaega vähemalt 50% võrra:


  • Puurimine ilma tsentraalavata

  • Keermestamine

  • Kinnitamine

ühe toiminguga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Bimetall

Pind

RUS

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Ajami tüüp

H

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puuritera

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,5 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

6 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

35,5 mm

Otsik

H2

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,5 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

4,4 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

3 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

1,5-23,75 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave