Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea
Piasta happekindel teras A2 tsinkhelvestega H
PIASTA P. KRUVI ÜP 4.8X19 A2 C3
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
A2 happekindel teras karastatud terasest puurots, H süvendiga. Alumiiniumist ja terasest aluskonstruktsioonide kinnitamiseks heakskiitmata piirkonnas
Esteetilistele liitmikele nähtavates kohtades ilma täiendava tihendusseibita
Puurots lühendab monteerimisaega vähemalt 50% võrra:
- Puurimine ilma tsentraalavata
- Keermestamine
- Kinnitamine
ühe toiminguga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Bimetall |
Pind | RUS |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Madala peaga |
Ajami tüüp | H |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puuritera |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,5 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 5 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 17 mm |
Otsik | H2 |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,5 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 4,4 mm |
Aluskonstruktsiooni max paksusele | 3 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 1,5-7,25 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |