Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea
PIASTA P. KRUVI ÜP 4.2X16 A2 C3
Toote nr 021184216
EAN 4011231268899
Esteetilistele liitmikele nähtavates kohtades ilma täiendava tihendusseibita
Puurots lühendab monteerimisaega vähemalt 50% võrra:
- Puurimine ilma tsentraalavata
- Keermestamine
- Kinnitamine
ühe toiminguga
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Bimetall |
Pind | RUS |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Madala peaga |
Ajami tüüp | H |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puur |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 4 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 14,5 mm |
Otsik | H2 |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 3 mm |
Aluskonstruktsiooni max paksusele | 2 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 1,5-6 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |