Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea AW otsikuga

PUUR.OTS.KRUVI Ø4.8X19A2 AW25 C3

Toote nr 020614819

EAN 4053478077667

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea AW otsikuga

Toote nr 020614819

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevabast terasest kruvi. Alumiiniumprofiilide kinnitamiseks < 3 mm terasest alusstruktuuride külge
  • Puurots vähendab paigaldusaega vähemalt 50% ja võimaldab puurida ilma tsentraalaugustamiseta ning keermestada ja kinnitada ühe sammuga

  • Täiendav optimaalne pöördemomendi ülekanne AW otsikuga

  • Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII kooskõlas tehnilise tunnustusega ETA-10/0184 alumiinium/alumiinium läbimõõduga 4,2 ja 4,8 mm
Märkus
  • Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)

  • Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Ajami tüüp

AW

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puur

Maa-alune

Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,85 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

5,7 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

16,5 mm

Otsik

AW25

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,7 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

4,0 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

2-10 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
AW® C 6,3 otsik (1/4 tolli) patenteeritud AW-otsik värvikoodiga

AW OTSIK 1/4 AW25 25MM