Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea AW otsikuga
PUUR.OTS.KRUVI Ø4.8X16A2 AW25 C3
Toote nr 020614816
EAN 4049557606040
- Puurots vähendab paigaldusaega vähemalt 50% ja võimaldab puurida ilma tsentraalaugustamiseta ning keermestada ja kinnitada ühe sammuga
- Täiendav optimaalne pöördemomendi ülekanne AW otsikuga
- Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII kooskõlas tehnilise tunnustusega ETA-10/0184 alumiinium/alumiinium läbimõõduga 4,2 ja 4,8 mm
- Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)
- Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Madala peaga |
Ajami tüüp | AW |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puur |
Maa-alune | Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,85 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 5,7 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 13,5 mm |
Otsik | AW25 |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,7 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 4,0 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 2-7 mm |
Heakskiit | ETA-10/0184 |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!