Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias® puurotsaga kruvi, peitpea koos H otsik

Pias W-213 teras tsingitud peitpea
PUUR.OTS.KRUVI. LP Ø3.5X16 ZN

Toote nr 021335 16

EAN 4050642836525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias® puurotsaga kruvi, peitpea koos H otsik

Toote nr 021335 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, (A3K), peitpea Phillipsi otsikuga

Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis


Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva



Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks


  • Selle tulemusel väheneb keerme tolerants

  • Alati optimaalne ühendus


Hoiab ära paigaldamisvead

Märkus
  • Kasutamisel kontaktrõhk ligikaudu 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti

Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A3K

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,3 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

3,0 mm

Muu standard

CS

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Otsik

H2

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

Puuritera

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,5 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

2,5 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave