Pias® puurotsaga kruvi, peitpea koos AW-otsikuga
Pias teras tsingitud peitpea AW
ASSY KRUVI 4.2X25 LP.P.OTS AW20
Toote nr 020542 25
EAN 4038898085904
Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis
Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva
Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks
- Selle tulemusel väheneb keerme tolerants
- Alati optimaalne ühendus
Hoiab ära paigaldamisvead
AW-otsikuga süsteem:
- Täiustatud kinnikeeramismoment
- Pikem kasutusiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
- Kasutamisel kontaktrõhk ligikaudu 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida kinnitust ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,1 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,7 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 3,7 mm |
Muu standard | CS |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Otsik | AW20 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | Puuritera |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,5 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 3,5 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |